品番 : EA927CH-153
品名 : 330x165x419mm/22.0L バックパック(ダークグリーン)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 330×165×419 | 容量(L) | 22 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | ダークグリーン |
| 重量(g) | 500 | ||
| 前ポケット1個 | |||
| 広々としたメインスペース | |||
| 鍵やアクセサリーを付けられるリング付 | |||
| 快適なパッド入りのS字型ベルト | |||
| 隠しジッパーで簡単に使用できる正面ポケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/13 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-152 330x165x419mm/22.0L バックパック(オリーブ) |
| EA927CH-153 330x165x419mm/22.0L バックパック(ダークグリーン) |
| EA927CH-154 330x165x419mm/22.0L バックパック(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
鍵やアクセサリーを付けられるリング付
