品番 : EA927CH-8
品名 : 343x203x508mm/30L バックパック(Navy)
サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 343×203×508 | 容量(L) | 30 |
|---|---|---|---|
| 色 | 紺 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| 重量 | 1100g | ||
| 重い荷物を収納できるオーバーサイズのリュックサック | |||
| 正面には簡単に収納できるポケットが2つあり、1つは音楽を聴くのに便利なイヤホンホール付き | |||
| 特大サイズのメインスペース | |||
| ジッパー式のサイドポケットとメッシュのサイドポケット付 | |||
| 安全性と快適性を備えた多様な圧縮ストラップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/21 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-8 343x203x508mm/30L バックパック(Navy) |
| EA927CH-24 343x203x508mm/30L バックパック(迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大


