品番 : EA927CH-9
品名 : 343x203x508mm/30L バックパック(ブラック)
サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
仕様
サイズW×D×H(mm) | 343×203×508 | 容量(L) | 30 |
---|---|---|---|
色 | 黒 | 重量 | 1.1kg |
材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
外ポケット7個、内ポケット1個 | |||
腰回りのベルト付きでより安定で快適に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/17 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1602ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CH-8 343x203x508mm/30L バックパック(Navy) |
EA927CH-9 343x203x508mm/30L バックパック(ブラック) |
EA927CH-24 343x203x508mm/30L バックパック(迷彩) |
拡大