品番 : EA927CJ-21
品名 : 1016x457x508mm/240L ボストンバッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
インナーライナーを使用し、耐水性があります
仕様
サイズW×D×H(mm) | 1016×457×508 | 容量 | 240.1L |
---|---|---|---|
色 | 紺 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
重量 | 1.8kg | ||
外ポケット2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927CJ-21 1016x457x508mm/240L ボストンバッグ |
EA927CJ-22 1016x457x508mm/240.1L ボストンバッグ(ブラック) |