詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-36

品名 : 584x305x305mm/48.0L ダッフルバッグ(ブラック)

両側面に持ち手付で運搬の補助に便利です

仕様

サイズ(W×D×H)mm 584×305×305 容量(L) 48
材質 ポリエステル(600デニール)
重量 700g
ジッパー式のメインスペース
正面にフラットポケット
調節可能なショルダーベルト
持ち手はマジックテープで固定でき、パッド入りです。
両サイドに持ち運びに便利なストラップ付
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/25 05:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1528ページ
バリエーション一覧
EA927CJ-36 584x305x305mm/48.0L ダッフルバッグ(ブラック)
EA927CJ-37 762x356x356mm/90.0L ダッフルバッグ(ブラック)
ウェブカタログ画像
調節可能なショルダーベルト
  • 調節可能なショルダーベルト
  • ※本体は黒色です。
  • \n
  • 両サイドに持ち運びに便利な持ち手付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top