品番 : EA927CJ-37
品名 : 762x356x 356mm/90.0L ボストンバッグ(ブラック)
両側面に持ち手付で運搬の補助に便利です
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 762×356×356 | 容量(L) | 90 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | 黒 |
重量 | 800g | ||
ジッパー式のメインスペース | |||
正面のフラットポケット | |||
持ち手はパッド入りで、マジックテープで固定できます。 | |||
調節可能なショルダーベルト | |||
両サイドに持ち運びやすいハンドル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/06/15 23:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1598ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CJ-36 584x305x 305mm/48.0L ボストンバッグ(ブラック) |
EA927CJ-37 762x356x 356mm/90.0L ボストンバッグ(ブラック) |
拡大
ショルダーベルト付