品番 : EA927CJ-42
品名 : 483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ(ネイビー)
シンプルな構造のスタンダードタイプ
仕様
| 重量 | 600g | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
|---|---|---|---|
| 色 | 紺 | 容量(L) | 35.9 |
| サイズW×D×H(mm) | 483×254×254 | ||
| ショルダーベルト付(滑り止めパッド付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2018ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CJ-41 483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック) |
| EA927CJ-42 483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)

