詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-41

品名 : 483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック)

シンプルな構造のスタンダードタイプ

仕様

サイズ(W×D×H)mm 483×254×254 容量(L) 35.9
材質 ポリエステル(600デニール)
重量 600g
実用的なスタンダードサイズ
正面にジッパー式で広いポケット
片方サイドに大きいポケット
ショルダーベルトにはパッドが入っていてバックル付
広いメインスペースには2つのジッパーがついているので、両側から開閉できます。
追加説明
カタログ価格

3,040 (税抜)/ 3,344 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/14 11:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2018ページ

代替品

EA927CJ-42
バリエーション一覧
EA927CJ-41 483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック)
EA927CJ-42 483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ(ネイビー)
EA927CJ-43 483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ(グリーン)
ウェブカタログ画像
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
  • ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
  • ※本体は黒色です。
  • 片方サイドに大きいポケット\n※本体は黒色です。
  • 広いメインスペースには2つのジッパーがついているので、両側から開閉できます。\n※本体は黒色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top