品番 : EA927CJ-43
品名 : 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(グリーン)
シンプルな構造のスタンダードタイプ
仕様
重量 | 600g | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
---|---|---|---|
色 | 緑 | 容量(L) | 35.9 |
サイズW×D×H(mm) | 483×254×254 | ||
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2064ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927CJ-41 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック) |
EA927CJ-42 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ネイビー) |
EA927CJ-43 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)