詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-5

品名 : 368x368x762mm/101.6L ボストンバッグ(キャリー付)

ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます

仕様

サイズ(W×D×H)mm 368×368×762 容量(L) 101.6
材質 ポリエステル(600デニール) 色 黒
重量 3.7kg キャスター 固定×2
ボストンバッグの手軽さとキャリーケースの便利さを兼ね備えています。
持ち手はマジックテープで固定できます。
簡単に操縦するために頑丈で伸縮性のあるハンドル
パッド入りのサイド持ち手
正面にジッパー式のポケット付
キャリーバッグとして使用する際、自立しません。(中に詰め込む物によって自立する場合もあります。)
2輪キャスター
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1529ページ
バリエーション一覧
EA927CJ-5 368x368x762mm/101.6L ボストンバッグ(キャリー付)
EA927CJ-6 394x394x914mm/140.9L キャリーバッグ(ボストン)
EA927CJ-7 420x420x1067mm/186.8L ボストンバッグ(キャリー付)
ウェブカタログ画像
  • ボストンバッグ兼用キャリーバッグ
  • パッド入りのサイド持ち手
  • 底面
  • 底面

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top