品番 : EA927CJ-7
品名 : 420x420x1067mm/186.8L ボストンバッグ(キャリー付)
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 420×420×1067 | 容量(L) | 186.8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | 黒 |
| 重量 | 5.1kg | キャスター | 固定×3 |
| ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。 | |||
| ボストンバッグの手軽さとキャリーバッグの便利さを備えています。 | |||
| 持ち手はマジックテープで固定できます。 | |||
| 簡単に操縦するために頑丈で伸縮性のあるハンドル | |||
| より安全な操縦性を実現する3つのゴム製キャスター | |||
| パッド入りのサイド持ち手 | |||
| 正面にジッパー式のポケット付 | |||
| キャリーバッグとして使用する際、自立しません。 | |||
| 3輪キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 18:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1529ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CJ-5 368x368x762mm/101.6L ボストンバッグ(キャリー付) |
| EA927CJ-6 394x394x914mm/140.9L キャリーバッグ(ボストン) |
| EA927CJ-7 420x420x1067mm/186.8L ボストンバッグ(キャリー付) |
