詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-63

品名 : 508x254x254mm/20L ボストンバッグ(ブラック)

仕様

サイズ 508(W)×254(D)×254(H)mm 容量 20L
重量 900g 材質 ポリエステル(600デニール)
色 黒
メインスペースはダブルジッパー式
前と両サイドにジッパー式のポケット付き
持ち手はマジックテープで固定できます。
パッド入りショルダーストラップ
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/12 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA927CJ-63 508x254x254mm/20L ボストンバッグ(ブラック)
EA927CJ-67 762x355x 355mm/90.0L ボストンバッグ(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top