品番 : EA927CJ-67
品名 : 762x355x 355mm/90.0L ボストンバッグ(ブラック)
仕様
| サイズ | 762(W)×355(D)×355(H)mm | 容量 | 90L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1500g | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| 色 | 黒 | ||
| メインスペースはダブルジッパー式 | |||
| 前と両サイドにジッパー式ポケット付 | |||
| 持ち手はマジックテープで固定できます。 | |||
| パッド入りショルダーストラップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2018ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CJ-63 508x254x254mm/20L ボストンバッグ(ブラック) |
| EA927CJ-67 762x355x 355mm/90.0L ボストンバッグ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
