品番 : EA927CJ-68
品名 : 762x355x 355mm/90.0L ボストンバッグ(ネイビー)
仕様
容量(L) | 90 | サイズ(W×D×H)mm | 762×355×355 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | ネイビー |
前と両サイドにジッパー式ポケット付 | |||
パッド入りショルダーストラップ | |||
外ポケット3個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 07:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2097ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927CJ-67 762x355x 355mm/90.0L ボストンバッグ(ブラック) |
EA927CJ-68 762x355x 355mm/90.0L ボストンバッグ(ネイビー) |
拡大