詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-81

品名 : 406x228x 228mm/21.0L ボストンバッグ(迷彩柄)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 406×228×228 容量(L) 21
材質 ポリエステル(600デニール) 重量 500g
前ポケット付
ジッパー式のメインスペース
調節可能なショルダーベルト
持ち手はパッド入りで、マジックテープで固定できます。
両サイドに持ち運びやすくするためのショルダーベルト用ストラップ付
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1528ページ 2540ページ
バリエーション一覧
EA927CJ-81 406x228x 228mm/21.0L ボストンバッグ(迷彩柄)
EA927CJ-82 508x279x 279mm/35.9L ボストンバッグ(迷彩柄)
ウェブカタログ画像
持ち手はパッド入りで、マジックテープで固定できます。
  • 持ち手はパッド入りで、マジックテープで固定できます。
  • 前ポケット付、ジッパー式のメインスペース
  • 両サイドに持ち運びやすくするためのショルダーベルト用ストラップ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top