品番 : EA927CJ-82
品名 : 508x279x 279mm/35.9L ボストンバッグ(迷彩柄)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 508×279×279 | 容量(L) | 35.9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | 迷彩柄 |
| 重量 | 600g | ||
| ジッパー式のメインスペース | |||
| 調節可能なショルダーベルト | |||
| 持ち手はマジックテープで固定できます。 | |||
| 持ち運びやすいように両サイドにショルダーベルト用のストラップ付 | |||
| 前ポケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/07/07 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1528ページ 2540ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CJ-81 406x228x 228mm/21.0L ボストンバッグ(迷彩柄) |
| EA927CJ-82 508x279x 279mm/35.9L ボストンバッグ(迷彩柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
持ち手はマジックテープで固定できます。
