品番 : EA927DE-2
品名 : 460x150x330mm ビジネスバッグ
仕様
Made in Japanで兵庫県豊岡の職人が作りあげた高級ビジネスバッグです。 | |||
材質 | 1860D中空糸ボンディング、ナイロン210D | 重量 | 約1.2kg |
---|---|---|---|
軽量タイプ | |||
サイズ | 460(W)×150(D)×330(H)mm | 容量 | 約22L |
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2096ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927DE-1 420x130x300mm ビジネスバッグ |
EA927DE-2 460x150x330mm ビジネスバッグ |
拡大