品番 : EA927GA-1
品名 : φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ZULUPACK | サイズ(mm) | φ250×400 |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 25 | 色 | オレンジ |
| 材質 | バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング) | 防水性能 | IP67 |
| 重量 | 400g | ||
| 両面PVCコーティング | |||
| ショルダーストラップは取り外し可能 | |||
| 内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良い | |||
| 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています | |||
| ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/29 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927GA-1 φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/オレンジ) |
| EA927GA-1A φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/オレンジ) |
| EA927GA-2A φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
