詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927GA-2A

品名 : φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/ブルー)

両面がPVCコーティングされ、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています

仕様

メーカー ZULUPACK サイズ(mm) φ250×400(H)
容量 25L
材質 バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング) 防水性能 IP67
重量 520g
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。
底部が透明なので光が入り、持ち物を探しやすいです。
両面PVCコーティング
ショルダーストラップは取り外し可能
内部のジッパー式のポケット付
追加説明
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/23 17:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1523ページ
バリエーション一覧
EA927GA-1 φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/オレンジ)
EA927GA-1A φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/オレンジ)
EA927GA-2A φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。
  • ショルダーストラップは取り外し可能
  • 内部のジッパー式のポケット付
  • 底部が透明なので光が入り、持ち物を探しやすいです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top