詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927GA-116

品名 : φ250x300mm/15L ロールトップバッグ(防水/イエロー)

仕様

メーカー ZULUPACK サイズ φ250×300(H)mm
容量 15L 重量 300g
防水性能 IP67 材質 ポリエステル(500デニール+PVCコーティング)
カラー イエロー
耐摩耗性・耐引裂性
内側にジッパーポケット付
調節可能で取り外し可能なショルダーストラップ付
砂、ほこり、泥、水しぶきを防ぎます。
リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への侵入を防ぐことができ、加えてモノの出し入れが容易にできます。
追加説明
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1523ページ

代替品

EA927GA-1
  • 品番

    EA927GA-1

  • コメント

    容量約25L/橙色

EA927GA-2A
  • 品番

    EA927GA-2A

  • コメント

    容量約25L/青色

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top