品番 : EA927SA-5
品名 : 380x150x500mm 紙袋(白無地/50枚)
仕様
| サイズ (幅×マチ×高さ) |
380×150×500mm | 厚み | 120g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 晒クラフト紙 | 入数 | 50枚 |
| 持ち手付(紙紐/丸紐) | |||
| 汎用性の高い白無地の手提げ袋です。 | |||
| 様々な用途に使用できます。 | |||
| 表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/08 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚
