詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SA-6

品名 : 450x220x455mm 紙袋(白無地/50枚)

仕様

サイズ
(幅×マチ×高さ)
450×220×455mm 厚み 120g/㎡
材質 片艶クラフト紙 入数 50枚
持ち手付(紙紐/丸紐)
汎用性の高い白無地の手提げ袋です。
様々な用途に使用できます。
正面巾が大きく、マチも大型規格です。
追加説明
カタログ価格

6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/04 04:34現在)

商品入数 50 販売単位 束
カタログページ 2128ページ
バリエーション一覧
EA927SA-1 210x120x250mm 紙袋(白無地/50枚)
EA927SA-2 270x 80x340mm 紙袋(白無地/50枚)
EA927SA-3 320x115x310mm 紙袋(白無地/50枚)
EA927SA-4 340x220x320mm 紙袋(白無地/50枚)
EA927SA-5 380x150x500mm 紙袋(白無地/50枚)
EA927SA-6 450x220x455mm 紙袋(白無地/50枚)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top