詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SB-24

品名 : 320x115x330mm 紙袋(白無地/50枚)

仕様

サイズ(幅×マチ×高さ) 320×115×330mm 厚み 120g/㎡
材質 本体:片艶クラフト紙
手紐:PP紐
白(無地)
入数 50枚
口ボール、底ボール付
手紐付
袋本体の穴に通した手紐を結んで取り付けたタイプの手提げ紙袋です。
口を内側に折り返し、ボール紙を挟んで強度を持たせています。
追加説明
カタログ価格

6,250 (税抜)/ 6,875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/02 17:50現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 2128ページ
バリエーション一覧
EA927SB-23 300x210x310mm 紙袋(白無地/50枚)
EA927SB-24 320x115x330mm 紙袋(白無地/50枚)
EA927SB-25 320x115x450mm 紙袋(白無地/50枚)
EA927SB-27 380x150x520mm 紙袋(白無地/50枚)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top