品番 : EA927SB-25
品名 : 320x115x450mm 紙袋(白無地/50枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 320×115×450mm | 厚み | 120g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:片艶クラフト紙 手紐:PP紐 |
色 | 白(無地) |
| 入数 | 50枚 | ||
| 口ボール、底ボール付 | |||
| 手紐付 | |||
| 袋本体の穴に通した手紐を結んで取り付けたタイプの手提げ紙袋です。 | |||
| 口を内側に折り返し、ボール紙を挟んで強度を持たせています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/02 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SB-23 300x210x310mm 紙袋(白無地/50枚) |
| EA927SB-24 320x115x330mm 紙袋(白無地/50枚) |
| EA927SB-25 320x115x450mm 紙袋(白無地/50枚) |
| EA927SB-27 380x150x520mm 紙袋(白無地/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚
