品番 : EA927SB-91
品名 : 900x650mm パネル用袋(B2サイズ/20枚)
仕様
サイズ(mm) | 900×650 | 厚み(mm) | 0.035 |
---|---|---|---|
入数 | 20枚 | 材質 | HDPE |
穴から下の高さ | 585mm | ||
大型の手抜きポリ袋なので大きくかさばるものに便利です。 | |||
B2サイズのパネル等が入ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/25 15:00現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 2185ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927SB-91 900x650mm パネル用袋(B2サイズ/20枚) |
EA927SB-92 1000x730mm パネル用袋(A1サイズ/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)