品番 : EA927SB-92
品名 : 1000x730mm パネル用袋(A1サイズ/20枚)
仕様
| サイズ | 1000×730mm | 厚み | 0.035mm |
|---|---|---|---|
| 穴から下の高さ | 665mm | 材質 | HDPE |
| 入数 | 20枚 | ||
| 大型の手抜きポリ袋なので大きくかさばるものに便利です。 | |||
| A1サイズのパネル等が入ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/02 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2127ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SB-91 900x650mm パネル用袋(B2サイズ/20枚) |
| EA927SB-92 1000x730mm パネル用袋(A1サイズ/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20枚

