品番 : EA927SC-1
品名 : 260x 80x320mm 宅配袋(25枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 260×80×320(口折50)mm | 厚み | 120g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 未晒クラフト紙 | 入数 | 25枚 |
| 封緘用テープ付 | |||
| テープ付なので作業効率がアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/16 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1645ページ 2128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SC-1 260x 80x320mm 宅配袋(25枚) |
| EA927SC-1.5 260x100x400mm 宅配袋(25枚) |
| EA927SC-2 320x110x400mm 宅配袋(25枚) |
| EA927SC-2.5 320x110x470mm 宅配袋(25枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:25枚
