品番 : EA927SC-1.5
品名 : 260x100x400mm 宅配袋(25枚)
仕様
サイズ(幅×マチ×高)mm | 260×100×400(口折50) | 厚み(g/㎡) | 120 |
---|---|---|---|
入数(枚) | 25 | 材質 | 未晒クラフト紙 |
封緘用テープ付 | |||
テープ付なので作業効率がアップします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/09 07:47現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 1714ページ 2225ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927SC-1 260x 80x320mm 宅配袋(25枚) |
EA927SC-1.5 260x100x400mm 宅配袋(25枚) |
EA927SC-2 320x110x400mm 宅配袋(25枚) |
EA927SC-2.5 320x110x470mm 宅配袋(25枚) |
拡大