品番 : EA927SC-21A
品名 : 320x110x410mm 宅配袋(フィルム貼り/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(幅×マチ×高)mm | 320×110×410(口折50) | 厚み(g/㎡) | 80 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 10 | 材質 | 晒クラフト紙、表面PP貼り |
| 封緘用テープ付 | |||
| 表面をPPコーティングし強度を持たせた宅配袋 | |||
| テープ付なので作業効率がアップします。 | |||
| B4サイズが余裕で入るサイズです。 | |||
| 口留めに便利なタックシール付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SC-21 220x 70x325mm 宅配袋(フィルム貼り/10枚) |
| EA927SC-21A 320x110x410mm 宅配袋(フィルム貼り/10枚) |
| EA927SC-22 260x 80x320mm 宅配袋(フィルム貼り/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数10枚
