品番 : EA927SC-22
品名 : 260x 80x320mm 宅配袋(フィルム貼り/10枚)
仕様
サイズ(幅×マチ×高)mm | 260×80×320(口折50) | 厚み(g/㎡) | 80 |
---|---|---|---|
入数(枚) | 10 | 材質 | 晒クラフト紙、表面PP貼り |
封緘用テープ付 | |||
テープ付なので作業効率がアップします。 | |||
表面をPPコーティングし強度を持たせた宅配袋 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/16 18:10現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 1693ページ 2186ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927SC-21 220x 70x325mm 宅配袋(フィルム貼り/10枚) |
EA927SC-21A 320x110x410mm 宅配袋(フィルム貼り/10枚) |
EA927SC-22 260x 80x320mm 宅配袋(フィルム貼り/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)