詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SC-33

品名 : 320x110x400mm 宅配袋(白/無地/25枚)

仕様

サイズ(幅×マチ×高) 320×110×400(口折50)mm 厚み 120g/㎡
入数 25枚 材質 片艶クラフト紙
規格 L 白無地
作業効率が良いベロ付きの宅配袋です。
封緘用のテープ付き
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/14 13:54現在)

商品入数 25 販売単位
バリエーション一覧
EA927SC-31 260x 80x320mm 宅配袋(白/無地/25枚)
EA927SC-32 260x100x400mm 宅配袋(白/無地/25枚)
EA927SC-33 320x110x400mm 宅配袋(白/無地/25枚)
EA927SC-34 320x110x470mm 宅配袋(白/無地/25枚)
EA927SC-35 380x150x500mm 宅配袋(白/無地/25枚)
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み時
  • 500mlペットボトルとのサイズ比較

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top