品番 : EA927SC-35
品名 : 380x150x500mm 宅配袋(白/無地/25枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高) | 380×150×500(口折50)mm | 厚み | 120g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 25枚 | 材質 | 片艶クラフト紙 |
| 規格 | 3L | 色 | 白無地 |
| 作業効率が良いベロ付きの宅配袋です。 | |||
| 封緘用のテープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 束 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
