品番 : EA927SC-54
品名 : 320x100x430mm 宅配袋(テープ付/100枚)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 24040 |
---|---|---|---|
サイズ(幅×マチ×高)mm | 320×100×430 | 厚み(g/㎡) | 100 |
入数(枚) | 100 | 色 | 白 |
材質 | 紙製・PPフイルム加工 | ||
封かんテープ付 | |||
水滴を弾いて中身をガードするPPフィルム加工タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 13:36現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1714ページ 2224ページ |
代替品
|
拡大
100枚入り