品番 : EA927SC-55
品名 : 260x 80x320mm 宅配袋(テープ付/100枚)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 24041 |
---|---|---|---|
サイズ(幅×マチ×高)mm | 260×80×320 | 厚み(g/㎡) | 100 |
入数(枚) | 100 | 色 | 白 |
材質 | 紙製・PPフイルム加工 | ||
封かんテープ付 | |||
水滴を弾いて中身をガードするPPフィルム加工タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 09:24現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1693ページ 2186ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
100枚入り