品番 : EA927TS-3
品名 : [L] スリッパ(本革製/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本革 | カラー | ブラック |
---|---|---|---|
サイズ | 28cm | 重量 | 436g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927TS-1 [M] スリッパ(本革製/ブラック) |
EA927TS-2 [M] スリッパ(本革製/ブラウン) |
EA927TS-3 [L] スリッパ(本革製/ブラック) |
EA927TS-4 [L] スリッパ(本革製/ブラウン) |