品番 : EA928AA-136
品名 : 350mm ハンディモップ(黒)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | クイックルハンディ本体 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | モップ本体キット | セット内容 | セット内容 グリップ 1個 ヘッド 1個 ハンディシート 1枚 |
| モップサイズ(mm) | 85×170 | 全長(mm) | 350 |
| 材質 | グリップ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン |
色 | BLACK |
| 用途 | 住宅用・家具用・自動車車内用 | ||
| 両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。 | |||
| 吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。 | |||
| PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/01 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AA-136 350mm ハンディモップ(黒) |
| EA928AA-137A [EA928AA-136用] 替モップ(黒/8枚入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AA-137B : [EA928AA-136用] 替モップ(黒/8枚入) |
ウェブカタログ画像
拡大
