詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-137A

品名 : [EA928AA-136用] 替モップ(黒/8枚入)

仕様

メーカー 花王 商品名 クイックルハンディ 取り替え用シート
仕様 替モップ(8枚) 材質 ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン
モップサイズ 85×170mm 入数 8枚
用途 住宅用・家具用・自動車車内用
【EA928AA-136】用替モップ
両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。
PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。
吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!
クイックルハンディ、クイックルハンディ伸び縮みタイプどちらにも使えます。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 02:35現在)

商品入数 8 販売単位 pk
カタログページ 2369ページ

代替品

EA928AA-137B
  • 品番

    EA928AA-137B

  • コメント

    変更点:パッケージ

バリエーション一覧
EA928AA-136 350mm ハンディモップ(黒)
EA928AA-137A [EA928AA-136用] 替モップ(黒/8枚入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top