詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-103

品名 : [9点組] 掃除用具セット(ホワイト)

シンプルなデザインの家中お掃除セットです
リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SSE-9
セット内容 収納ボックス
着脱式柄
フローリングワイパー
粘着ローラー
ハンディモップ
ホウキ
チリトリ
バススポンジ
トイレブラシ
カラー ホワイト
収納ボックス ●サイズ:405×142×280mm
●重量:603g
●材質:ポリプロピレン
着脱式柄 ●サイズ:20×20×978mm
●重量:150g
●材質:天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール
●柄は着脱式で3分割にできます。
フローリングワイパー ●サイズ:252×100×137mm
●重量:200g
●材質:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー
●フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
粘着ローラー ●サイズ:
174×52×213mm(粘着紙込み)
174×37×213mm(粘着紙なし)
テープ:160×芯内径φ38mm・芯外径φ52mm(90周巻)
185×69×85mm(ケース)
185×69×223mm(収納時)
●重量:443g(収納ケース付き)
●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)、ロール紙:紙・粘着材(合成ゴム系)
●粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。
ハンディモップ ●サイズ:140×140×470mm
●重量:123g
●材質:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)
ホウキ ●サイズ:200×19×215mm
●重量:120g
●材質:ポリプロピレン、PET
チリトリ ●サイズ:216×43×232mm
●重量:89g
●材質:ポリプロピレン
バススポンジ ●サイズ:
85×150×27mm(スポンジ)
50×98×187mm(柄)
85×150×210mm(使用時)
●重量:64g(スポンジ)
●材質:スポンジ:発砲ポリウレタン、ナイロン不織布、柄:ABS樹脂、ポリプロピレン
トイレブラシ ●サイズ:
φ80×335mm(ブラシ)
100×100×140mm(ケース)
100×100×352mm(収納時)
●重量:293g(収納ケース)
●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂
シンプルなデザインのお掃除セットです。
各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能です。
それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプになります。
(※トイレブラシを除く)
高いところのお掃除も楽にできるので、腰への負担が気になる方にもおすすめです。
追加説明
カタログ価格

7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/27 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2380ページ
バリエーション一覧
EA928AB-103 [9点組] 掃除用具セット(ホワイト)
EA928AB-104 [9点組] 掃除用具セット(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • お掃除グッズは収納ボックスに入れて保管できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top