品番 : EA928AB-104
品名 : [9点組] 掃除用具セット(ブラック)
シンプルなデザインの家中お掃除セットです
リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です
リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SSE-9 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | セット内容 | 収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ |
| サイズ(W×D×H)mm | 収納ボックス:405×142×280 着脱式柄:20×20×978 フローリングワイパー:252×100×137 粘着ローラー(収納ケース付き):ローラー(粘着紙込み)174×52×213、ローラー(粘着紙なし)174×37×213、テープ:160×芯内径φ38(90周巻) 芯外径φ52、ケース185×69×85、収納時185×69×223 ハンディモップ:140×140×470 ほうき:200×19×215 ちりとり:216×43×232 バススポンジ:スポンジ85×150×27、柄50×98×187、使用時85×150×210 トイレブラシ(収納ケース付き):ブラシφ80×335、ケース100×100×140、収納時100×100×352 |
材質 | 収納ボックス:ポリプロピレン 着脱式柄:天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー 粘着ローラー(収納ケース付き):ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)、ロール紙:紙・粘着材(合成ゴム系) ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ) ほうき:ポリプロピレン、PET ちりとり:ポリプロピレン バススポンジ:スポンジ:発砲ポリウレタン、ナイロン不織布、柄:ABS樹脂、ポリプロピレン トイレブラシ(収納ケース付き):ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂 |
| 重量 | 収納ボックス:603g 着脱式柄:150g フローリングワイパー:200g 粘着ローラー(収納ケース付き):443g ハンディモップ:123g ほうき:120g ちりとり:89g バススポンジ:スポンジ:64g トイレブラシ(収納ケース付き):293g |
||
| シンプルなデザインのお掃除セットです。 | |||
| 柄は着脱式で3分割にできます。 | |||
| 各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能 | |||
| 持ち手は天然木を採用しています。 | |||
| 柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。 | |||
| 差し込むだけで簡単に組み立てができます。 | |||
| フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。 | |||
| 椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。 | |||
| 底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。 | |||
| それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに(※トイレブラシを除く) | |||
| 高いところのお掃除も楽にできるので、腰への負担が気になる方にもおすすめです。 | |||
| 粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-103 [9点組] 掃除用具セット(ホワイト) |
| EA928AB-104 [9点組] 掃除用具セット(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
