品番 : EA928AB-136A
品名 : マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KMT-420 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | モップ本体、モップヘッド×2、バケツ | モップサイズ | φ345×925~1245(H)mm |
| バケツサイズ | 420×300×280(H)mm | バケツ容量 | 7.9L |
| グリップ部サイズ | φ30mm | 重量 | 1.69kg |
| 材質 | 糸:ポリプロピレン、マイクロファイバー 柄:アルミニウム バケツ:ポリプロピレン、ABS、スチール |
必要工具 | (+)ドライバー |
| 水切りしやすい手回しタイプのモップです。 | |||
| モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。 | |||
| マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。 | |||
| モップヘッドはレバーひとつで簡単に着脱できます。 | |||
| 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付き | |||
| モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-136A マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付) |
| EA928AB-137A [EA928AB-136A用] 替モップ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
