品番 : EA928AB-137A
品名 : [EA928AB-136A用] 替モップ(2個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KMT-K42P |
|---|---|---|---|
| 名称 | 替ヘッド(2枚) | サイズ | φ345×30(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン、マイクロファイバー | 重量 | 110g(1個あたり) |
| EA928AB-136A用替ヘッド | |||
| マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。 | |||
| フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/31 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-136A マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付) |
| EA928AB-137A [EA928AB-136A用] 替モップ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
