品番 : EA928AB-15C
品名 : 280mm スポンジ(EA928AB-15用/3個)
仕様
| サイズ | 280×57mm | 入数 | 3個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PVA | ||
| 吸水モップ(EA928AB-15)用 替モップ | |||
| 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 | |||
| <交換について> ・スポンジ(取替用)を交換する時は、長めのプラスドライバーをご用意ください。 ・本体をしっかり固定してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-15 : 280x 860mm 伸縮吸水モップ(スポンジ) |
| 本体 | EA928AB-15B : 400x1260mm 伸縮吸水モップ |
ウェブカタログ画像
拡大
入数3本
