品番 : EA928AB-15
品名 : 280x 860mm 伸縮吸水モップ(スポンジ)
仕様
| 用途 | 窓ガラス・Pタイル、オフィスのトイレ掃除、キッチンマット、フロアーマットに | スポンジサイズ | 280×57mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約880~1260mm | 重量 | 0.9kg |
| 材質 | 本体:アルミ・ABS樹脂 スポンジ:PVA |
||
| 手を汚さずに絞れ、洗えます。 | |||
| 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 | |||
| 衛生的で便利なしぼり機能付き。 | |||
| <レバーの動かし方> ・スポンジは最初硬い為、動きません。 ・スポンジ部分のビニール袋をとって、水またはお湯につけ(約5分~10分)、中心まで充分柔らかくしてください。 ・スポンジが柔らかくなると、レバーが動きしぼれます。 |
|||
| ※水を含ませて床面を水拭きするのに適してる為、絞っても多少水が残ります。 スポンジが乾燥した状態ではレバーは動きません。 |
|||
| <モップ交換について> ・スペアー(取替用)を交換する時は、長めのプラスドライバーをご用意ください。 ・本体をしっかり固定してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-15 280x 860mm 伸縮吸水モップ(スポンジ) |
| EA928AB-15B 400x1260mm 伸縮吸水モップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AB-15C : 280mm スポンジ(EA928AB-15用/3個) |
| 部品 | EA928AB-15D : 400mm スポンジ(EA928AB-15B用/3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
