詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-15B

品名 : 400x1260mm 伸縮吸水モップ

仕様

用途 窓ガラス・Pタイル、オフィスのトイレ掃除、キッチンマット、フロアーマットに スポンジサイズ 400×62mm
全長 約880~1260mm 重量 1.0kg
材質 本体:アルミ・ABS樹脂
スポンジ:PVA
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
手を汚さずに絞れ、洗えます。
<レバーの動かし方>
・スポンジは最初硬い為、動きません。
・スポンジ部分のビニール袋をとって、水またはお湯につけ(約5分~10分)、中心まで充分柔らかくしてください。
・スポンジが柔らかくなると、レバーが動きしぼれます。
※水を含ませて床面を水拭きするのに適してる為、絞っても多少水が残ります。
スポンジが乾燥した状態ではレバーは動きません。
<モップ交換について>
・スペアー(取替用)を交換する時は、長めのプラスドライバーをご用意ください。
・本体をしっかり固定してください。
追加説明
カタログ価格

5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 14:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2379ページ
バリエーション一覧
EA928AB-15 280x 860mm 伸縮吸水モップ(スポンジ)
EA928AB-15B 400x1260mm 伸縮吸水モップ
ウェブカタログ画像
  • 左:最長時、右:最短時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top