品番 : EA928AB-180C
品名 : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[黄]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/08/18 グリップ材質の訂正。誤:ポリプロピレン、正:ポリエチレン(9025 No.54)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-374-100-5 |
---|---|---|---|
材質 | ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC |
色 | イエロー |
全長 | 1100~1800mm | 重量 | 550g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 22:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928AB-180A 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤] |
EA928AB-180B 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青] |
EA928AB-180C 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[黄] |