品番 : EA928AB-329
品名 : 89x600mm モップホルダー
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-315-560-0 |
---|---|---|---|
材質 | ベース:アルミ ジョイント:ポリプロピレン |
サイズ | 600×89mm |
重量 | 400g | 適用モップ | EA928AB-325、-326、-337、-342 |
適用ハンドル | EA928AB-140A~180C | ||
糸が外しやすい両端くぼみ形状。 | |||
別売のモップ、ハンドルは下のその他関連からご覧いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 20:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2478ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AB-328 89x450mm モップホルダー |
EA928AB-329 89x600mm モップホルダー |
拡大