品番 : EA928AB-150A
品名 : 1500mm モップハンドル[赤]
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-374-120-2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC |
色 | レッド |
| 全長 | 1500mm | 重量 | 410g |
| 柄の太さ | φ22mm | ヘッド部口の開き | 開:17mm、閉:9mm |
| 軽量で扱いやすいアルミ製 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 |
|||
| 手にやさしいソフトグリップ付き 汗や水気によるすべりを防止します。 長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 |
|||
| 扱いやすい薄型ヘッド 頭部は46㎜なので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。 |
|||
| 別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-140A 1380mm モップハンドル[赤] |
| EA928AB-140B 1380mm モップハンドル[青] |
| EA928AB-140C 1380mm モップハンドル[黄] |
| EA928AB-150A 1500mm モップハンドル[赤] |
| EA928AB-150B 1500mm モップハンドル[青] |
| EA928AB-150CA 1500mm モップハンドル[黄] |
ウェブカタログ画像
拡大

