品番 : EA928AB-150CA
品名 : 1500mm モップハンドル[黄]
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-374-120-5 |
---|---|---|---|
材質 | ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC |
色 | イエロー |
全長 | 1500mm | 重量 | 410g |
柄の太さ | φ22mm | ヘッド部口の開き | 開:17mm、閉:9mm |
使いやすく疲れにくい軽さを実現したアルミ柄 | |||
軽量で扱いやすいアルミ製 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 |
|||
手にやさしいソフトグリップ付き 汗や水気によるすべりを防止します。 長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 |
|||
扱いやすい薄型ヘッド 頭部は46㎜なので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。 |
|||
別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 16:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2478ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AB-140A 1380mm モップハンドル[赤] |
EA928AB-140B 1380mm モップハンドル[青] |
EA928AB-140C 1380mm モップハンドル[黄] |
EA928AB-150A 1500mm モップハンドル[赤] |
EA928AB-150B 1500mm モップハンドル[青] |
EA928AB-150CA 1500mm モップハンドル[黄] |
拡大