品番 : EA928AB-20
品名 : 325mm ハンドモップ
インテリアなどのお掃除に最適な油吸着剤使用のハンディタイプ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-400-000-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | インテリアや階段隅などの掃除に | モップサイズ | 325×120mm |
| 全長 | 325mm | たれ長さ | 約80mm |
| 重量 | 240g | 材質 | ハンドル:ポリプロピレン 糸:綿・スフ混 |
| 油性吸着剤を使用したハンディタイプの化学モップ | |||
| 撚り止め加工を施し糸がほつれにくく丈夫です。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 【モップ交換方法】 ハンドルの裏側のフックに掛かっているループを外し、ハンドルを抜き取ります。 新しいモップにハンドルを差込、ループをハンドルに裏側のフックにかけると完了です。 |
|||
| 【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】 ①洗う(EA922BE-2SAなど) 汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。 ②乾燥させる 水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。 ③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける 新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。 ④乾燥させる 新聞紙で包み乾燥させます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/18 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-20 325mm ハンドモップ |
| EA928AB-21 325mm ハンドモップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AB-20B : 交換用モップ(EA928AB-20用) |
| 部品 | EA928AB-21B : 交換用モップ(EA928AB-21用) |
| 関連商品 | EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤 |
| 関連商品 | EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
