品番 : EA928AB-251
品名 : 250x100x1100mm ワイパー(シート付)
カタログ訂正
26/05/01 セット内容の訂正。誤:ワイパー+シート(ドライ・ウェットタイプ各1枚)、正:ワイパー+ドライシート(1枚)(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | クイックルワイパー |
|---|---|---|---|
| セット内容 | クイックルワイパー本体 グリップ:1本 パイプ(柄):3本 ヘッド:1個 立体吸着ドライシート:1枚 |
全長 | 1100mm |
| ヘッドサイズ | 100×250mm | シートサイズ | 205×285mm |
| ハンドル径 | φ30mm | 用途 | 床(フローリング、ビニール)・畳・網戸・壁・天井等 |
| 軽い力でスイスイかんたん、パワフル捕集!グルグル模様の立体クッション構造ヘッドが、汚れをたっぷり取り込んで、シート全面でからめとります。 | |||
| わずか3cmのすき間にも届く小回りが利くヘッドで軽い操作感を実現、軽量約340gなので片手でスイスイかんたんにお掃除ができます。 | |||
| くりかえし使ってもゆるまないロック式スリムジョイントや立てかけても倒れにくいラバーキャップを採用しています。 | |||
| 使いやすいストレスフリー設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/24 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-251 250x100x1100mm ワイパー(シート付) |
| EA928AB-261 250x100x1100mm ワイパー(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
